ETHERMA - ETR9300103 SM S2 Infrarotstrahler, Bluetooth, 2.5kW - 9300103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Decken-/Wandstrahler
Spannung - 230...230 V
Anzahl der Heizstufen - 3
Leistungsstufe AUS - ja
Min. Heizleistung - 0 W
Packung
1 ST
EAN
4026911104145
Artikelnummer
ETR9300103
Herstellernummer
9300103
Hersteller
ETR
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Spannung:
230...230 V
Anzahl der Heizstufen:
3
Leistungsstufe AUS:
ja
Min. Heizleistung:
0 W
Max. Heizleistung:
2500 W
Montage über Wickeltisch:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
231 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
200 mm
Farbe:
weiß


