ETHERMA - ETR9100792 SOLAMAGIC Bluetooth Handsender fA1/4r BT - 9100792

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 4
Signalübertragung - Bluetooth
Mit Display - nein
Unidirektional - ja
Drahtlos - ja
Packung
1 ST
EAN
4026911105432
Artikelnummer
ETR9100792
Herstellernummer
9100792
Hersteller
ETR
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
4
Signalübertragung:
Bluetooth
Mit Display:
nein
Unidirektional:
ja
Drahtlos:
ja
Lernfähig:
ja
Signal-Frequenz:
433...433 MHz
Vorprogrammiert:
nein
Bidirektional:
nein
Höhe:
8 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
80 mm


