Startseite

ETHERMA - ETR9100731 SM BASIC Infrarotstrahler, 2kW, weiAŸ - 9100731

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR9100731 SM BASIC Infrarotstrahler, 2kW, weiAŸ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Decken-/Wandstrahler

  • Spannung - 230...230 V

  • Anzahl der Heizstufen - 1

  • Leistungsstufe AUS - nein

  • Min. Heizleistung - 2000 W

Packung

  • 1 ST

EAN

4026911023583

Artikelnummer

ETR9100731

Herstellernummer

9100731

Hersteller

ETR

Ausführung:

Decken-/Wandstrahler

Spannung:

230...230 V

Anzahl der Heizstufen:

1

Leistungsstufe AUS:

nein

Min. Heizleistung:

2000 W

Max. Heizleistung:

2000 W

Montage über Wickeltisch:

nein

Schutzart (IP):

IP24

Höhe:

110 mm

Breite:

444 mm

Tiefe:

144 mm

Der SOLAMAGIC BASIC Infrarotstrahler ohne Schalter zeichnen sich durch einfachste Montage und einen höchst effizienten Reflektor aus. Das Gehäuse ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Das Gerät ist mit der neuen Röhre LUCCIA ausgestattet, die eine bessere Performance und Lichtfarbe im Vergleich zum Vorgängermodell GO und MOVE hat. Gerade im Außenbereich ermöglichen Kurzwellenstrahler eine sehr flexible Einsatzmöglichkeit und eine konstante angenehme Wärmezone. Aufgrund der Wellenlänge durchdringt dieWärme Luft besonders effizient und garantiert hohe Betriebskosteneinsparung gegenüber Gas- und Quarzstrahlern. Farben: weiß, titan oder nano-anthrazit, Sonderfarben auf Anfrage, inkl. Wand bzw. Deckenhalterung, hohe Effizienz, keine Aufheizphase, Schutzart: IP 24, CE konform, Maße: 444x110x144 mm, Gewicht: 2,5 kg, Kippbereich: 30°, Leistungen: 1400 oder 2000 W, Spannung: 230 V, 180 cm Steckerleitung.