Startseite

ETHERMA - ETR9100597 Funk-Handsender fA1/4r SM-ARC-GerAte und - 9100597

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR9100597 Funk-Handsender fA1/4r SM-ARC-GerAte und

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 4

  • Vorprogrammiert - nein

  • Drahtlos - ja

  • Signalübertragung - Funk

  • Signal-Frequenz - 433...433 MHz

Packung

  • 1 ST

EAN

4026911036682

Artikelnummer

ETR9100597

Herstellernummer

9100597

Hersteller

ETR

Max. Anzahl steuerbarer Geräte:

4

Vorprogrammiert:

nein

Drahtlos:

ja

Signalübertragung:

Funk

Signal-Frequenz:

433...433 MHz

Mit Display:

nein

Lernfähig:

ja

Höhe:

8 mm

Breite:

55 mm

Tiefe:

80 mm

Unidirektional:

ja

Bidirektional:

nein

4-Kanal Funk-Handsender zur Bedienung der Funk-Dimm-Module der Strahler SOLAMAGIC S1+ und S3 sowie des Strahlers S2 ARC