ETHERMA - ETR9100574 SM BASIC Infrarotstrahler, 1.4kW, nano-a - 9100574

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Decken-/Wandstrahler
Spannung - 230...230 V
Anzahl der Heizstufen - 1
Leistungsstufe AUS - nein
Min. Heizleistung - 1400 W
Packung
1 ST
EAN
4026911027727
Artikelnummer
ETR9100574
Herstellernummer
9100574
Hersteller
ETR
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Spannung:
230...230 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Leistungsstufe AUS:
nein
Min. Heizleistung:
1400 W
Max. Heizleistung:
1400 W
Montage über Wickeltisch:
nein
Schutzart (IP):
IP24
Höhe:
110 mm
Breite:
444 mm
Tiefe:
144 mm


