ETHERMA - ETR9100101 SOLAMAGIC ECO+ Infrarotstrahler, 2kW, ti - 9100101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Decken-/Wandstrahler
Spannung - 230...230 V
Anzahl der Heizstufen - 1
Leistungsstufe AUS - nein
Min. Heizleistung - 2000 W
Packung
1 ST
EAN
4026911004285
Artikelnummer
ETR9100101
Herstellernummer
9100101
Hersteller
ETR
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Spannung:
230...230 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Leistungsstufe AUS:
nein
Min. Heizleistung:
2000 W
Max. Heizleistung:
2000 W
Montage über Wickeltisch:
nein
Schutzart (IP):
IP24
Höhe:
230 mm
Breite:
483 mm
Tiefe:
176 mm


