Startseite

ETHERMA - ETR46706 Laminotherm-Set, 8m2, 50x1600cm, 960W, P - 46706

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR46706 Laminotherm-Set, 8m2, 50x1600cm, 960W, P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005807091

Artikelnummer

ETR46706

Herstellernummer

46706

Hersteller

ETR

Das Fu?bodenheizungsset eFLOOR LM STANDARD enthalt die werkseitig konfektionierte Dunnbettheizmatte eFLOOR LM zur Temperierung von Laminat-, Parkett- und Korkboden sowie zur Beheizung gut isolierter Raume. Die Heizmatte wird schwimmend unter dem Bodenbelag verlegt und eignet sich fur trockene Innenraume. Das integrierte, verstarkte Aluminiumgewebe sorgt fur eine gleichma?ige Warmeverteilung und verhindert zuverlassig die Bildung von Hot Spots.Mit nur 1.3mm Aufbauhohe ist die Matte besonders fur Renovierungen geeignet. Der magnetfeldfreie Dipolheizleiter minimiert elektromagnetische Felder, was die eFLOOR LM zu einer elektrosmogarmen und PFAS-freien Losung macht. Die Heizleistung betragt 120W/m?. Nenntemperatur: bis 90?C. Schutzma?nahme: FI-Schutzschaltung 30mA. Schutzart: IPX7. Aufbau nach IEC60335. Anschlussleitung: 4m, 2?1.0mm? mit Schutzgeflecht. Aluminiumgewebestarke: 1mm. CE-konform und SEMCO-zertifiziert.Das Set umfasst zusatzlich den Schaltereinbauthermostat eBASIC mit klassischem Drehknopf sowie integrierter Bluetooth-Funktion fur die Bedienung via Smartphone oder Tablet uber die App eControl. Damit bietet das Gerat sowohl analoge als auch smarte Steuerungsmoglichkeiten in einem zeitlosen Design. Ein Fuhlerschutzrohr FSH und ein 2.5m langer Installationsschlauch mit 12mm Durchmesser zur einfachen Sensorverlegung sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Betriebsspannung: 230V. Eine kompakte, anwenderfreundliche Losung fur elektrische Fu?bodenheizungen unter sensiblen Bodenbelagen.