ETHERMA - ETR46412 Kaltleiter eFLOOR-STRONG, 2 x 1,5 mm2 + - 46412

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000005808265
Artikelnummer
ETR46412
Herstellernummer
46412
Hersteller
ETR
Kaltleiter fur Netzheizmatte eFLOOR-STRONG, 2-polig mit Schutzgeflecht 1,5 mm?, je nach Bedarf bis zum Anschlusspunkt. Standardma?ig sind 4 m Kaltleiter enthalten, Uberlangen werden gesondert berechnet, d.h. Gesamtlange minus 4 Meter.