Startseite

ETHERMA - ETR46411 Kaltleiter eFLOOR-STRONG, 2 x 1,0 mm2 + - 46411

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR46411 Kaltleiter eFLOOR-STRONG, 2 x 1,0 mm2 +

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005808203

Artikelnummer

ETR46411

Herstellernummer

46411

Hersteller

ETR

Kaltleiter fur Netzheizmatte eFLOOR-STRONG, 2-polig mit Schutzgeflecht 1,0 mm?, je nach Bedarf bis zum Anschlusspunkt. Standardma?ig sind 4 m Kaltleiter enthalten, Uberlangen werden gesondert berechnet, d.h. Gesamtlange minus 4 Meter.