Startseite

ETHERMA - ETR46000 Dachheizmatte, 0.85m2, 0.50x1.7m, 152W, - 46000

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR46000 Dachheizmatte, 0.85m2, 0.50x1.7m, 152W,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002181873

Artikelnummer

ETR46000

Herstellernummer

46000

Hersteller

ETR

Die Heizmatte DSN besteht aus einem Glasseidennetz, auf dem ein Heizleiter mit UV-beständiger Außenisolierung befestigt ist (für Folien- und Blechdächer). Sie dienen als Sicherheitsmaßnahme gegen Beschädigung an Dächern, Rinnen und Gebäuden. Die Heizmatten lassen sich durch das Glasseidennetz besonders einfach verlegen und am Dach befestigen. Durch die spezielle Verarbeitung wird eine 100 % zuverlässige Auflage und Stabilität der Heizmatte garantiert. Alle Komponenten sind zu 100 % UV-beständig. Nenntemperatur: 105 °C, CE konform, Schutzart: IP X7, Außendurchmesser: 7 mm, Standardanschlussleitung: 3 m, 3x1,5(2,5) mm², TIPP: Wir produzieren Ihre Anschlussleitung gerne auf Maß, min. Biegeradius: 5 d, min. Verlegetemperatur: -5 °C, Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA. Ausführung:sonstige, Mit Trägermatte, Fixierung des Heizleiters:genäht, Anschlussspannung:230...230 V, Anschlussleistung:152...152 W, Leistung:175 W/m², Heizleiterbelastung:17,5 W/m, Widerstand:348 Ohm, Anzahl der Kaltleiter:1, Länge der Kaltleiter:3000 mm, Geeignet für Feuchträume, Geeignet als Dachflächenheizung, Fläche:0,8 m², Länge:1700 mm, Breite:500 mm, Stärke:7 mm