ETHERMA - ETR45061 Schirmhalterung drehbar, schwarz fA1/4r

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
- 1 ST 
EAN
2000002994374
Artikelnummer
ETR45061
Herstellernummer
45061
Hersteller
ETR
Mit der drehbaren Schirmhalterung für den EXO COMFORT oder EXO BASIC Infrarotstrahler kann der Strahler maximal flexibel an Schirmen montiert werden. Der Strahler kann in alle Richtungen geschwenkt werden. Abmessungen: BxH: 20 x 30-40 mm, Gesamthöhe: 176mm, Farbe: Weiß RAL 9016 oder Schwarz RAL 9011. Ausführung:Montagehilfe, Länge:176 mm


