ETHERMA - ETR45050 Funk-Fernbedienung fA1/4r ETHERMA EXO Fu

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002181781
Artikelnummer
ETR45050
Herstellernummer
45050
Hersteller
ETR
Mit der 4-Kanal-Fernbedienung lassen sich alle ETHERMA EXO Strahler mit integrierter Funk-Steuerung bedienen. Dabei können bis zu vier Strahler mit einer Fernbedienung gesteuert werden. Max. Anzahl steuerbarer Geräte:4, Drahtlos, Signalübertragung:Funk, Signal-Frequenz:433...433 MHz, Lernfähig, Höhe:8 mm, Breite:55 mm, Tiefe:80 mm, Unidirektional


