ETHERMA - ETR45032 ETHERMA EXO STATIV Standstrahler, 2x1.4k - 45032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002181668
Artikelnummer
ETR45032
Herstellernummer
45032
Hersteller
ETR
Der ETHERMA EXO STATIV ist ein ortsunabhängiger Stand-Infrarotstrahler für den Außenbereich. Er besteht aus einem Standfuß mit rundem Betonsockel und zwei Heizstrahlern. Beide Strahler sind über einen elektronischen Multifunktionsschalter auf einem der Geräte zu bedienen. Alternativ kann die Steuerung ebenso über eine Fernbedienung (optional erhältlich) erfolgen. Die Strahler sind mit einer Infrarot-Halogenröhre von je 1400W ausgestattet. Die Anschlussleitung wird durch das Innere des Stativrohres geführt. Die Strahlergehäuse aus hochwertigem Aluminium verleihen nicht nur ein modernes Design, sondern auch Langlebigkeit. ETHERMA HINWEIS: Beim Einsatz im überdachten Außenbereich ist ein Sicherheitsabstand von mindestens 30 cm zur Decke einzuhalten. Farbe Gehäuse und Standfuß: schwarz, Farbe Endkappen Strahler: nano-anthrazit Höhe: 2100 mm, Breite: 462 mm, Tiefe: 310 mm, Schutzart: IP 44, Spannung: 230 V, Steckerleitung 180 cm, Systemaufbau: CE konform. Ausführung:Standstrahler, Montageart:freistehend, Spannung:230...230 V, Anzahl der Heizstufen:1, Leistungsstufe AUS, Min. Heizleistung:2800 W, Max. Heizleistung:2800 W, Min. Montagehöhe:2,1 m, Max. Montagehöhe:2,1 m, Schutzart (IP):IP44, Höhe:2,1 mm, Breite:462 mm, Tiefe:310 mm, Farbe:schwarz


