Startseite

ETHERMA - ETR45030 MS! EXO BASIC Infrarotstrahler, 1.8kW, a - 45030

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR45030 MS! EXO BASIC Infrarotstrahler, 1.8kW, a

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002181644

Artikelnummer

ETR45030

Herstellernummer

45030

Hersteller

ETR

Der ETHERMA EXO BASIC ist die preiswerte Einstiegsvariante für individuelle Anwendungsgebiete im Außenbereich. Das Gerät ist mit einer Low-Glare Infrarot-Halogenlampe ausgestattet, so dass trotz hoher Leistung der Rotlichtanteil minimiert wird. Das Gehäuse aus hochwertigem Aluminium verleiht dem Strahler nicht nur ein modernes Design, sondern auch Langlebigkeit. Leistung 1800 W, Steckerleitung 180 cm, ohne EIN/AUS-Schalter, Schutzart IP 65, Farbe Gehäuse: Schwarz, Farbe Endkappen: Nano-Anthrazit, Maße: 423x109 mm, 230 V. Ausführung:Decken-/Wandstrahler, Montageart:Aufbau, Spannung:230...230 V, Anzahl der Heizstufen:1, Min. Heizleistung:1800 W, Max. Heizleistung:1800 W, Min. Montagehöhe:1,8 m, Max. Montagehöhe:2,2 m, Schutzart (IP):IP65, Höhe:109 mm, Breite:423 mm, Tiefe:165 mm, Farbe:schwarz