ETHERMA - ETR44902 Heizfolie fA1/4r Wand und Decke, 225x60c

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002181170
Artikelnummer
ETR44902
Herstellernummer
44902
Hersteller
ETR
ETHERMA eFOIL ist eine diffussionsoffene, vlieskaschierte und haftungsoptimierte Heizfolie zum Wand- oder Deckeneinbau in Spachtelmassen, Feinputz oder Fliesenkleber. Durch ihre äußerst geringe Stärke von nur 0,4 mm ermöglicht eine sehr niedrige Aufbauhöhe. Die Folie dient sowohl zur Beheizung von Räumen als auch zur Kälteabschottung an Wänden. Der Schichtaufbau der eFOIL Heizfolie erfolgt durch einen patentierten Herstellungsprozess und ist homogen verschmolzen. Dies sorgt für Langlebigkeit und eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Dank ihrer Beschaffenheit können innerhalb der Heizflächen jederzeit Arbeiten vorgenommen werden wie beispielsweise die Befestigung von Bildern oder das Ausschneiden von Öffnungen für Schalter, Thermostate oder Einbaustrahler. Stärke: 0.4 mmm Temperaturbeständig bis 70°C Anschlussleitung: 2x4m, 1.5mm2 CE konform 24V. Leistung:0,22 kW/m², Länge:2250 mm, Breite:600 mm, Fläche:1,35 m²


