ETHERMA - ETR44719 Einbauinfrarotheizung, Decke/Wand, 90x90 - 44719

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der IR-Strahlung - IR-C
Montageart - Einbau
Leistungsaufnahme - 700 W
Versorgungsspannung - 230...230 V
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
9120105410700
Artikelnummer
ETR44719
Herstellernummer
44719
Hersteller
ETR
Art der IR-Strahlung:
IR-C
Montageart:
Einbau
Leistungsaufnahme:
700 W
Versorgungsspannung:
230...230 V
Farbe:
weiß
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Höhe:
900 mm
Schutzart (IP):
IP21
Breite:
900 mm
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...50 Hz
Tiefe:
75 mm
RAL-Nummer:
9016
Max. Oberflächentemperatur:
120 °C
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Mit Aufdruck:
nein
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Mit Raumthermostat:
nein
Mit Rahmen:
nein
Oberflächenstruktur Frontpaneel:
glatt
Mit Lichtleiste:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja


