ETHERMA - ETR44717 Temperatur- und FeuchtefA1/4hler fA1/4r

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002181514
Artikelnummer
ETR44717
Herstellernummer
44717
Hersteller
ETR
Stabförmiger Fühler ET-3354 für die kombinierte Messung von Temperatur- und Feuchtewerten in Dachrinnen und angrenzenden Bereichen wie Flachdächern und Fallrohren, aber auch in Spezialfällen wie z.B. Satellitenschüsseln, Kläranlagen oder Gleisanlagen. Robuste Ausführung aus Messing, voll vergossen. Sehr kompakte Bauform mit axialem Kabelauslass und Schraubbolzen zur Lagefixierung. Durchmesser 12 mm ohne Stützringe, L 105 mm, Anschlussleitung 6 m, Gewinde M6, Temperaturbereich -30 °C bis °C, Feuchtebereich -20 °C bis °C, Schutzart IP 68. Einsatzgebiet:außen, Geeignet für Luft, Geeignet für Flüssigkeiten, Mit Gehäuse, Sensorelement innerhalb des Gehäuses, Festes Kabel am Sensor, Kabellänge:20 m, Material Element:sonstige, Technologie:sonstige, Aktive Temperaturmessung, Anzahl der Messpunkte:1, Messung der rel. Luftfeuchtigkeit, Temperaturmessbereich:75...75 °C, Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit:0...100 %, Sensortyp:PTC, Toleranz:5 %, Art der Spannungsversorgung:Netzanschlussleitung, Ausführung deselektrischen Anschlusses:sonstige, Bemessungsversorgungsspannung bei DC:12...12 V, Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend):100 %, Umgebungstemperatur:75...75 °C, Schutzart (IP):IP67, Höhe Gehäuse:110 mm, Gehäusebreite:22 mm, Gehäusetiefe:22 mm, Gehäusefarbe:sonstige, UV-beständig


