Startseite

ETHERMA - ETR41270 Laminotherm-Set, inkl. Regler eBASIC, 3m - 41270

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR41270 Laminotherm-Set, inkl. Regler eBASIC, 3m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Trägermatte - nein

  • Anschlussspannung - 230...230 V

  • Leistung - 120 W/m²

  • Fixierung des Heizleiters - geklebt

  • Fläche - 3 m²

Packung

  • 1 ST

EAN

9120105414302

Artikelnummer

ETR41270

Herstellernummer

41270

Hersteller

ETR

Mit Trägermatte:

nein

Anschlussspannung:

230...230 V

Leistung:

120 W/m²

Fixierung des Heizleiters:

geklebt

Fläche:

3 m²

Anschlussleistung:

360...360 W

Breite:

500 mm

Heizleiterbelastung:

12 W/m

Selbstklebend:

nein

Mit Raumthermostat:

ja

Länge:

6000 mm

Mit Regler:

ja

Geeignet für Feuchträume:

nein

Stärke:

1.3 mm

Mit Bodentemperatursensor:

ja

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

5000 mm

Geeignet als Freiflächenheizung:

nein

Geeignet als Dachflächenheizung:

nein

Das Fußbodenheizungsset eFLOOR LM BASIC besteht aus einer Laminotherm-Dipolheizmatte, dem Schaltereinbauthermostat eBASIC, einem Fühlerschutzrohr FSH und 2.5 Meter Installationsschlauch mit nur 12 mm Durchmesser. Die Laminotherm Heizmatte hat 120 W/m², besticht durch einfache Verlegung und einem magnetfeldfreien Dipolheizleiter. eBASIC ist ein Schaltereinbauthermostat mit Drehknopf und App-Funktion, der durch sein zeitloses Design glänzt. Die Bedienung kann sowohl über den Drehknopf als auch mittels Smartphone oder Tablet über die kostenlose App eControl via Bluetooth erfolgen. Spannung Heizmatte 230 V.