ETHERMA - ETR41248 Selbstregulierendes Warmwasserheizband, - 41248

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Max. Haltetemperatur - 85 °C
Heizleistung - 11 W/m
Abschirmung - Geflecht
Höhe - 6.1 mm
Packung
1 M
EAN
9120105414043
Artikelnummer
ETR41248
Herstellernummer
41248
Hersteller
ETR
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
85 °C
Heizleistung:
11 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Höhe:
6.1 mm
Breite:
13.2 mm
Farbe:
schwarz
Anwendung:
Warmwasser-Temperaturerhaltung
Das selbstregulierende Heizband eTRACE-HW-PRO wird an Behältern, Rohren, Ventile und vielem mehr für Prozesstemperaturen zwischen 30 °C und ca. 80 °C eingesetzt. Das Heizband darf, mit Ausnahme der Anschlüsse, komplett in einer Flüssigkeit liegen. Häufigwird das Heizband eTRACE-HW-PRO zur Beheizung von Fettleitungen, z.B. in der Lebensmittelindustrie eingesetzt. Aber auch bei Abwasserleitungen in Kantinen und (Groß-)Küchen ist der Einsatz sinnvoll, um die Ablagerung von Fett durch eine Beheizung zu verhindern. Das Heizband ist feuchtigkeitsgeschützt und UV-beständig, die Versorgungsleiter sind Kupfer vernickelt. Diese selbstregulierenden Heizbänder können unkompliziert auf die gewünschte Länge zurechtgeschnitten und sofort eingesetzt werden. Max. Umgebungstemperatur: 85 °C ausgeschaltet, Nenntemperatur: 65 °C eingeschaltet, min. Montagetemperatur: -30°C, min. Biegeradius: 25 mm, max. Heizkreislänge bei 0 °C/16 A: 75 m, 230V, CE konform


