Startseite

ETHERMA - ETR41245 Selbstregulierendes Heizband fA1/4r Rohr - 41245

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR41245 Selbstregulierendes Heizband fA1/4r Rohr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Haltetemperatur - 65 °C

  • Heizleistung - 25 W/m

  • Abschirmung - Geflecht

  • Durchmesser - 0 mm

Packung

  • 1 M

Nennspannung:

230 V

Max. Haltetemperatur:

65 °C

Heizleistung:

25 W/m

Abschirmung:

Geflecht

Durchmesser:

0 mm

Höhe:

5.8 mm

Breite:

12.5 mm

Länge:

1 m

Farbe:

schwarz

Anwendung:

Dachrinne/Dachfläche

Das selbstregulierende Heizband eTRACE-25-PRO ist für Temperaturen bis zu 80 °C geeignet und können sowohl als Rohrbegleitheizung als auch als Dachrinnenheizung eingesetzt werden. Sie eignen sich für die Anwendung in der Haustechnik als auch in der Industrie. Die Versorgungsleiter sind Kupfer vernickelt. Alle Heizbänder sind feuchtigkeitsgeschützt und UV-beständig. Die richtige Voraussetzung für eine lange Lebensdauer und absolute Zuverlässigkeit. Als selbstregulierende Heizbänder können sie einfach auf die gewünschte Länge zurechtgeschnitten und sofort eingesetzt werden. Im Bereich der Dachrinnenheizung auch für Kunststoffrinnen geeignet. Als Rohrbegleitheizung v.a. als Frostschutz oder zur Temperaturkonstanthaltung an Rohren und Behältern. Nennleistung25 W/m bei 10 °C in Luft, max Umgebungstemperatur: 80 °C ausgeschaltet und 65 °C eingeschaltet, min. Verlegetemperatur: -50 °C, min. Biegeradius: 25 mm, Prüfzeichen: NEMKO, CE konform.