Startseite

ETHERMA - ETR41243 Selbstregulierendes Heizband fA1/4r Rohr - 41243

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR41243 Selbstregulierendes Heizband fA1/4r Rohr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Haltetemperatur - 65 °C

  • Heizleistung - 10 W/m

  • Abschirmung - Geflecht

  • Höhe - 5.5 mm

Packung

  • 1 M

EAN

9120105413992

Artikelnummer

ETR41243

Herstellernummer

41243

Hersteller

ETR

Nennspannung:

230 V

Max. Haltetemperatur:

65 °C

Heizleistung:

10 W/m

Abschirmung:

Geflecht

Höhe:

5.5 mm

Breite:

8.3 mm

Länge:

1 m

Farbe:

schwarz

Anwendung:

Rohrbegleitheizung

Das selbstregulierende Heizband eTRACE-10-PRO ist für den Einsatz in Industrie und Haustechnik geeignet. Die Anwendungen reichen vom Frostschutz bis zur Temperaturhaltung an Rohren und Behältern. Die Versorgungsleiter sind aus Kupfer vernickelt. Außerdemist das Heizband feuchtigkeitsgeschützt und UV-beständig. Es kann einfach auf die gewünschte Länge zurechtgeschnitten und sofort eingesetzt werden. Nennleistung 10 W/m bei 10 °C, max Umgebungstemperatur: 65 °C ausgeschaltet und 65 °C eingeschaltet, min. Verlegetemperatur: -45 °C, min. Biegeradius: 25 mm, Prüfzeichen: NEMKO, CE konform.