Startseite

ETHERMA - ETR41123 Warmwasser-WArmepumpe, Umluft-/AuAŸenlu - 41123

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR41123 Warmwasser-WArmepumpe, Umluft-/AuAŸenlu

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenninhalt - 254 l

  • Betriebsdruck (wasserseitig) - 10 bar

  • Wärmetauscherfläche - 1 m²

  • Schutzart (IP) - IP41

  • Max. Wassertemperatur - 62 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

9120105412100

Artikelnummer

ETR41123

Herstellernummer

41123

Hersteller

ETR

Nenninhalt:

254 l

Betriebsdruck (wasserseitig):

10 bar

Wärmetauscherfläche:

1 m²

Schutzart (IP):

IP41

Max. Wassertemperatur:

62 °C

Mit Luftkanalanschluss:

ja

Mit Heizungsanschluss:

nein

Einbindung Solar:

ja

Anschlussspannung:

230 V

Zirkulationsanschluss:

3/4 Zoll

Höhe:

1755 mm

Lufttemperatur:

-5...35 °C

Breite:

734 mm

Tiefe:

734 mm

Gewicht:

110 kg

Nennleistungsaufnahme Zusatzheizung:

1.5 kW

Die Warmwasser-Wärmepumpe AQUA WHP garantiert sowohl im Neubau als auch bei der Modernisierung eine effiziente Warmwasserbereitung. Sie eignet sich gleichermaßen für den Einsatz in Neubauten wie in Bestandsgebäuden. Ideal sind Anwendungen, bei denen die Raumluft gekühlt werden soll, beispielsweise in einem Lebensmittel-Vorratsraum oder einem Weinkeller. Wahlweise kann sie die Umluft- oder Außenluft verwenden. Als Umluft-Wärmepumpe nutzt AQUA WHP die Luft unmittelbar aus dem Raum, in dem sie aufgestellt ist. Der Raumluft wird dabei Wärme entzogen, mit der die Wärmepumpe das Trinkwasser im Speicher auf bis zu 62 °C erwärmt. Durch die Abkühlung der Raumluft wird dem Raum zugleich Feuchtigkeit entzogen. Das schützt die Bausubstanz und steigert die Wohnqualität. Mit dem Außenluftadapter und angeschlossenen Luftkanälen kann die Wärmepumpe einfach auf Außenluftbetrieb umgestellt werden. Dies ist besonders im gut wärmegedämmten Neubau erforderlich, um das Gebäude nicht auszukühlen. Die Wärmepumpe arbeitet effizient bis zu einer Außenlufttemperatur von -5 °C. Fasslungsvermögen: 254 l, Trinkwassertemperatur: 65 °C (62 °C mit PV-Anlage), Betriebsdruck: max. 10 bar, Farbe: Weiß, Energieeffizienzklasse: A+, 230 V.