Startseite

ETHERMA - ETR41110 Elektronischer Durchlauferhitzer mit Dis - 41110

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR41110 Elektronischer Durchlauferhitzer mit Dis

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Übertisch/Untertisch

  • Nennleistung - 24 kW

  • Bedienung - manuell

  • Werkstoff des Druckbehälters - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP25

Packung

  • 1 ST

EAN

9120105411974

Artikelnummer

ETR41110

Herstellernummer

41110

Hersteller

ETR

Montageart:

Übertisch/Untertisch

Nennleistung:

24 kW

Bedienung:

manuell

Werkstoff des Druckbehälters:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP25

Nennspannung 1:

400 V

Nennspannung 2:

400 V

Geeignet für KNX:

nein

Anschlussleistung:

17...24 kW

Temperaturanzeige:

ohne

Mit Display:

nein

Leistungsregelung:

4 Stufen

Heizsystem:

Rohrheizkörper

Sicherheitsabschaltung:

elektronisch

Max. Arbeitsdruck:

10 bar

Art der Regelung:

elektronisch

Geeignet für Kunststoffrohre:

ja

Anschluss Kaltwasser:

Innengewinde

Höhe:

440 mm

Breite:

245 mm

Tiefe:

126 mm

Anschluss Warmwasser:

Innengewinde

Rohraußendurchmesser Warmwasser:

12.7 mm

Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:

1/2 Zoll (15)

Rohraußendurchmesser Kaltwasser:

12.7 mm

Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:

1/2 Zoll (15)

Geeignet für vorerwärmtes Wasser:

ja

Mit Armatur:

nein

Gewicht:

4.85 kg

Energieeffizienzklasse nach 812/2013/EU:

A

AQUA WHL ist ein vollelektronischer Durchlauferhitzer mit LCD Display und eignet sich hervorragend für die Warmwasseraufbereitung im Badezimmer. Ein Wasserdurchfluss von über 2,5 L/min bewirkt automatisch die Einschaltung der Heizung des Durchlauferhitzers. Die Steuerschaltung wählt abhängig von Wasserentnahme, gewünschter Wassertemperatur und Wasservorlauftemperatur die geeignete Heizleistung vom Durchlauferhitzer. Mittels einfachen Drehknopf kann gradgenau die Ein- und Auslauftemperatur, die Durchflussmenge und die Leistung gewählt werden. Leistung: bis 15 oder 24 kW, Temperatur 30-60 °C, Wasserdruck: 1-10 bar, für Wandmontage, Farbe: Wweiß, Schutzart: IP 25, EEK: A, Wasseranschluss: Gz 1/2 , 400 V.