ETHERMA - ETR41107 Elektronischer Durchlauferhitzer mit Dre

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Übertisch/Untertisch
Nennleistung - 24 kW
Nennspannung 1 - 400 V
Bedienung - manuell
Werkstoff des Druckbehälters - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
9120105411943
Artikelnummer
ETR41107
Herstellernummer
41107
Hersteller
ETR
Montageart:
Übertisch/Untertisch
Nennleistung:
24 kW
Nennspannung 1:
400 V
Bedienung:
manuell
Werkstoff des Druckbehälters:
Kunststoff
Nennspannung 2:
400 V
Geeignet für KNX:
nein
Anschlussleistung:
17...24 kW
Temperaturanzeige:
ohne
Mit Display:
nein
Schutzart (IP):
IP25
Leistungsregelung:
4 Stufen
Heizsystem:
Rohrheizkörper
Sicherheitsabschaltung:
elektronisch
Art der Regelung:
elektronisch
Max. Arbeitsdruck:
10 bar
Geeignet für Kunststoffrohre:
ja
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Innengewinde
Höhe:
440 mm
Breite:
245 mm
Tiefe:
126 mm
Anschluss Warmwasser:
Innengewinde
Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser:
12.7 mm
Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser:
1/2 Zoll (15)
Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser:
12.7 mm
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Geeignet für vorerwärmtes Wasser:
ja
Mit Armatur:
nein
Gewicht:
4.85 kg
Energieeffizienzklasse (812/2013/EU):
A


