ETHERMA - ETR41105 Hydraulischer Durchlauferhitzer, 5.5kW,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002181286
Artikelnummer
ETR41105
Herstellernummer
41105
Hersteller
ETR
Der hydraulisch gesteuerte Durchlauferhitzer AQUA WHM in druckfester Ausführung ist für die schnelle Warmwasseraufbereitung bei begrenztem Wasservolumen von Waschbecken geeignet. Durch einen verbauten Differenzdruckschalter schaltet das Gerät automatischden Heizbetrieb ein. Wasserdruck: 1.2 bis 6.0 bar, für Wandmontage, Farbe: Weiß, Schutzart: IP 24, Wasseranschluss: Gz 3/8", 230 V. Werkstoff des Druckbehälters:Kunststoff, Nenninhalt:1,7 l, Max. zulässiger Betriebsdruck:6 bar, Nennleistung:5 kW, Nennspannung 1:230 V, Nennspannung 2:230 V, Bedienung:manuell, Temperaturanzeige:ohne, Montageart:Übertisch/Untertisch, Leistungsregelung:elektronisch, Anschlussleistung:5...5 kW, Heizsystem:Rohrheizkörper, Sicherheitsabschaltung:Druckabschaltung, Schutzart (IP):IP24, Anschluss kaltes Trinkwasser:Außengewinde, Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser:3/8 Zoll (10), Anschluss Warmwasser:Außengewinde, Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:3/8 Zoll (10), Geeignet für Kunststoffrohre, Geeignet für vorerwärmtes Wasser, Art der Regelung:hydraulisch, Energieeffizienzklasse:A, Höhe:225 mm, Breite:168 mm, Tiefe:76 mm, Gewicht:1,2 kg