Startseite

ETHERMA - ETR40925 Infrarotstrahler, 1.8 kW, schwarz & nano - 40925

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR40925 Infrarotstrahler, 1.8 kW, schwarz & nano

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Decken-/Wandstrahler

  • Spannung - 230...230 V

  • Anzahl der Heizstufen - 1

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Max. Heizleistung - 1800 W

Packung

  • 1 ST

EAN

9120105410403

Artikelnummer

ETR40925

Herstellernummer

40925

Hersteller

ETR

Ausführung:

Decken-/Wandstrahler

Spannung:

230...230 V

Anzahl der Heizstufen:

1

Schutzart (IP):

IP65

Max. Heizleistung:

1800 W

Min. Heizleistung:

1800 W

Breite:

423 mm

Höhe:

109 mm

Leistungsstufe AUS:

nein

Tiefe:

165 mm

Montage über Wickeltisch:

nein

Der ETHERMA SOLID ist die preiswerte Einstiegsvariante für individuelle Anwendungsgebiete im Außenbereich. Das Gerät ist mit einer Low-Glare Infrarot-Halogenlampe ausgestattet, so dass trotz hoher Leistung der Rotlichtanteil minimiert wird. Das Gehäuse aus hochwertigem Aluminium verleiht dem Strahler nicht nur ein modernes Design, sondern auch Langlebigkeit. Leistung 1800 W, Steckerleitung 180 cm, ohne EIN/AUS-Schalter, Schutzart IP 65, Farbe Gehäuse: Schwarz, Farbe Endkappen: Nano-Anthrazit, Maße: 423x109 mm, 230 V.