ETHERMA - ETR40909 Konstantheizband fA1/4r Dach- und Kasten - 40909

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Max. Haltetemperatur - 200 °C
Heizleistung - 30 W/m
Abschirmung - Geflecht
Durchmesser - 0 mm
Packung
1 M
EAN
9120105410472
Artikelnummer
ETR40909
Herstellernummer
40909
Hersteller
ETR
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
200 °C
Heizleistung:
30 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
8 mm
Breite:
11 mm
Länge:
1 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
Dachrinne
Das Konstantheizband eTRACE-30CHT eignet sich ideal zur Dachrinnenbeheizung von Kastenrinnen. Das Heizband ist weichelastisch aus isoliertem, flexiblem Bandelement und mit Silikonmantel. Ausführung gemäß VDE-Vorschrift mit verlötetem Widerstandsdraht. Eslegt sich plan in die Dachrinne und verhindert zuverlässig eine Tunnelbildung des Schnees. Um für die Dachrinnenbeheizung möglichst niedrige Betriebskosten zu erreichen, ist es notwendig, dass das Heizband einen optimalen Kontakt zur Dachrinne besitzt. Konstantheizbänder dürfen nicht in Kunststoffrinnen und -abläufen montiert werden. Nenntemperatur: +200 °C, min. Montagetemperatur: --60 °C, Biegeradius: 25 mm, CE konform, alle 60 cm ablängbar, max. Heizkreislänge bei 16 A sind 58 m.


