Startseite

ETHERMA - ETR40908 Selbstregulierendes Heizband mit Schutzg - 40908

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR40908 Selbstregulierendes Heizband mit Schutzg

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Dachrinne

  • Max. Haltetemperatur - 65 °C

  • Länge - 1 m

  • Heizleistung - 25 W/m

  • Nennspannung - 230 V

Packung

  • 1 M

EAN

9120105410465

Artikelnummer

ETR40908

Herstellernummer

40908

Hersteller

ETR

Anwendung:

Dachrinne

Max. Haltetemperatur:

65 °C

Länge:

1 m

Heizleistung:

25 W/m

Nennspannung:

230 V

Höhe:

5.6 mm

Abschirmung:

Geflecht

Breite:

11 mm

Durchmesser:

0 mm

Farbe:

schwarz

Die selbstregulierenden Heizbänder eTRACE-15-SG und eTRACE-25-SG haben ein Schutzgeflecht und sind für Temperaturen bis zu 80 °C vorgesehen. Sie können sowohl als Rohrbegleitheizung als auch als Dachrinnenheizung eingesetzt werden und eignen sich für dieAnwendung in der Haustechnik als auch in der Industrie. Die Versorgungsleiter sind Kupfer vernickelt. Alle Heizbänder sind feuchtigkeitsgeschützt und UV-beständig. Die richtige Voraussetzung für eine lange Lebensdauer und absolute Zuverlässigkeit. Als selbstregulierende Heizbänder können sie einfach auf die gewünschte Länge zurechtgeschnitten und sofort eingesetzt werden. Im Bereich der Dachrinnenheizung auch für Kunststoffrinnen geeignet. Als Rohrbegleitheizung v.a. als Frostschutz oder zur Temperaturkonstanthaltung an Rohren und Behältern. Nennleistung 15 W/m bzw. 25 W/m bei 10 °C in Luft, max Umgebungstemperatur: 80 °C ausgeschaltet und 65 °C eingeschaltet, min. Verlegetemperatur: -50 °C, min. Biegeradius: 25 mm, Prüfzeichen: NEMKO, CE konform.