ETHERMA - ETR40901 Infrarotheizung, Wand/Decke, RAL-Farbe, - 40901

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der IR-Strahlung - IR-C
Montageart - Aufbau
Leistungsaufnahme - 750 W
Versorgungsspannung - 230...230 V
Farbe - mehrfarbig
Packung
1 ST
EAN
9120105410601
Artikelnummer
ETR40901
Herstellernummer
40901
Hersteller
ETR
Art der IR-Strahlung:
IR-C
Montageart:
Aufbau
Leistungsaufnahme:
750 W
Versorgungsspannung:
230...230 V
Farbe:
mehrfarbig
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Höhe:
620 mm
Schutzart (IP):
IP21
Breite:
1245 mm
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...50 Hz
Tiefe:
52 mm
Max. Oberflächentemperatur:
120 °C
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Mit Aufdruck:
nein
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Mit Raumthermostat:
nein
Mit Rahmen:
nein
Oberflächenstruktur Frontpaneel:
glatt
Mit Lichtleiste:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja


