ETHERMA - ETR40891 LED-Beleuchtung fA1/4r LAVA-BASIC-1000DM - 40891

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - sonstige
Lampenleistung - 70...70 W
Lichtstrom - 8920...8920 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
9120105410717
Artikelnummer
ETR40891
Herstellernummer
40891
Hersteller
ETR
Sockel:
sonstige
Lampenleistung:
70...70 W
Lichtstrom:
8920...8920 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
24...24 V
Lampenform:
sonstige
Lampenlichtausbeute:
127 lm/W
Länge:
1600 mm
Ausstrahlungswinkel:
30...30 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Spannungsart:
DC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Farbe:
sonstige
Durchmesser:
35 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP40
Lichtstärke:
1120 cd
Fernbedienung möglich:
ja
Nennstrom:
2916...2916 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
70 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige


