Startseite

ETHERMA - ETR40853 Heizteppich mit Steckerleitung, grau, 60 - 40853

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR40853 Heizteppich mit Steckerleitung, grau, 60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Mit Trägermatte - nein

  • Anschlussspannung - 230...230 V

  • Leistung - 100 W/m²

  • Fläche - 0.24 m²

Packung

  • 1 ST

EAN

9120061399873

Artikelnummer

ETR40853

Herstellernummer

40853

Hersteller

ETR

Ausführung:

sonstige

Mit Trägermatte:

nein

Anschlussspannung:

230...230 V

Leistung:

100 W/m²

Fläche:

0.24 m²

Anschlussleistung:

25...25 W

Breite:

600 mm

Selbstklebend:

nein

Mit Raumthermostat:

nein

Länge:

400 mm

Mit Regler:

nein

Geeignet für Feuchträume:

ja

Widerstand:

882 Ohm

Stärke:

8 mm

Mit Bodentemperatursensor:

nein

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

2000 mm

Geeignet als Freiflächenheizung:

nein

Geeignet als Dachflächenheizung:

nein

Der Heizteppich PA verhindert in angenehmer Weise Bodenkälte im Büro, zu Hause, hinter einem Verkaufspult, an der Kasse eines Supermarktes oder am Ausstellungsstand. Oberfläche: Schlinge, Farbe: Anthrazit, Material: 100 % PP, Oberflächentemperatur: ca. 35 °C, Schutzart: IP X7, CE konform, schutzisoliert, Steckeranschlussleitung: 2 m mit Schalter, 230 V.