ETHERMA - ETR40851 Spiegelheizung, Folie, 50x100cm, 75W, 23 - 40851

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - rechteckig
Anschlussspannung - 230 V
Leistung - 110 W
Breite - 500 mm
Höhe - 1000 mm
Packung
1 ST
EAN
9120105410885
Artikelnummer
ETR40851
Herstellernummer
40851
Hersteller
ETR
Ausführung:
rechteckig
Anschlussspannung:
230 V
Leistung:
110 W
Breite:
500 mm
Höhe:
1000 mm
Stärke:
0.3 mm
Schaltbar:
nein
Selbstklebend:
ja
Länge des Anschlusskabels:
2000 m
Die Spiegelheizung SPH verhindert zuverlässig ein Beschlagen des Spiegels in kleinen Bädern. Die von ETHERMA hergestellte Spiegelheizungsfolie wird auf der Rückseite des Spiegels dauerhaft aufgeklebt. Das Ein- und Ausschalten kann z.B. gemeinsam mit dem Licht erfolgen. Temperatur bei Norm-Innentemperatur: ca. 50 °C, Schutzart: IP X4, Schutzklasse: II, schutzisoliert, Anschlussleitung: 2 m, 2x1.5 mm² teflonisoliert, Aufbau: chemisch resistente Heizfolie, Sondergrößen auf Anfrage, CE konform.