Startseite

ETHERMA - ETR40849 Spiegelheizung, Folie, 50x50cm, 36W, 230 - 40849

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR40849 Spiegelheizung, Folie, 50x50cm, 36W, 230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - rechteckig

  • Breite - 5000 mm

  • Leistung - 36 W

  • Höhe - 5000 mm

  • Anschlussspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

9120105410892

Artikelnummer

ETR40849

Herstellernummer

40849

Hersteller

ETR

Ausführung:

rechteckig

Breite:

5000 mm

Leistung:

36 W

Höhe:

5000 mm

Anschlussspannung:

230 V

Selbstklebend:

ja

Stärke:

0.3 mm

Schaltbar:

nein

Länge des Anschlusskabels:

2000 m

Die Spiegelheizung SPH verhindert zuverlässig ein Beschlagen des Spiegels in kleinen Bädern. Die von ETHERMA hergestellte Spiegelheizungsfolie wird auf der Rückseite des Spiegels dauerhaft aufgeklebt. Das Ein- und Ausschalten kann z.B. gemeinsam mit dem Licht erfolgen. Temperatur bei Norm-Innentemperatur: ca. 50 °C, Schutzart: IP X4, Schutzklasse: II, schutzisoliert, Anschlussleitung: 2 m, 2x1.5 mm² teflonisoliert, Aufbau: chemisch resistente Heizfolie, Sondergrößen auf Anfrage, CE konform.