ETHERMA - ETR40769 Feuchte- und TemperaturfA1/4hler fA1/4r - 40769

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Technologie - sonstige
Anzahl der Messpunkte - 1
Temperaturmessbereich - 75...75 °C
Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit - 0...100 %
Einsatzgebiet - außen
Packung
1 ST
EAN
9120061399194
Artikelnummer
ETR40769
Herstellernummer
40769
Hersteller
ETR
Technologie:
sonstige
Anzahl der Messpunkte:
1
Temperaturmessbereich:
75...75 °C
Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit:
0...100 %
Einsatzgebiet:
außen
CO2-Messung:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Geeignet für Kanalbefestigung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Flüssigkeiten:
ja
Geeignet für Rohrmontage:
nein
Geeignet für Gase:
nein
Mit Gehäuse:
ja
Sensorelement innerhalb des Gehäuses:
ja
Sensorelement außerhalb des Gehäuses:
nein
Festes Kabel am Sensor:
ja
Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit:
nein
Kabellänge:
20 m
Aktive Temperaturmessung:
ja
Geeignet für Luft:
ja
Sensortyp:
PTC
Material Element:
sonstige
Passive Temperaturmessung:
nein
VOC-Messung:
nein
Durchschnittstemperaturmessung:
nein
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
ja
Drahtlos:
nein
Enthalpiemessung:
nein
Messung des Taupunkts:
nein
Feinstaubmessung (PM):
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Mit Display:
nein
Offseteinstellung möglich:
nein
Potentiometer mit Einstellknopf:
nein
Art der Spannungsversorgung:
Netzanschlussleitung
Bemessungsversorgungsspannung DC:
12...12 V
Bluetooth:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Trend-Darstellung:
nein
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Toleranz:
5 %
Unterstützt Protokoll für BACnet:
nein
Umgebungstemperatur:
75...75 °C
Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point):
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
LoRa-Technologie:
nein
NFC (Near Field Communication):
nein
Wi-Fi-kompatibel:
nein
Standby-Taster:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Verpolungsschutz:
nein
Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend):
100 %
Explosionsgeschützt:
nein
Gehäusehöhe:
68 mm
Gehäusebreite:
68 mm
Gehäusetiefe:
31 mm
Gehäusefarbe:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


