Startseite

ETHERMA - ETR40755 Infrarotheizung, Wand/Decke, weiAŸ, 90x9 - 40755

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR40755 Infrarotheizung, Wand/Decke, weiAŸ, 90x9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der IR-Strahlung - IR-C

  • Montageart - Aufbau

  • Leistungsaufnahme - 700 W

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

9120061398241

Artikelnummer

ETR40755

Herstellernummer

40755

Hersteller

ETR

Art der IR-Strahlung:

IR-C

Montageart:

Aufbau

Leistungsaufnahme:

700 W

Versorgungsspannung:

230...230 V

Farbe:

weiß

Montagerichtung:

horizontal/vertikal

Höhe:

900 mm

Schutzart (IP):

IP21

Breite:

900 mm

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...50 Hz

Tiefe:

52 mm

RAL-Nummer:

9016

Max. Oberflächentemperatur:

120 °C

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Mit Aufdruck:

nein

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Mit Raumthermostat:

nein

Mit Rahmen:

nein

Oberflächenstruktur Frontpaneel:

glatt

Mit Lichtleiste:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Die LAVA BASIC-DM ist eine nur 22 mm tiefe Infrarotheizung, die sowohl zur Beheizung von der Decke als auch Wand geeignet ist und durch ein spezielles magnetfeldfreies Heizelement infrarote Strahlungswärme erzeugt. Sie erwärmt, anders als bei herkömmlichen Heizgeräten, nicht nur die Luft, sondern alle Personen und Gegenstände im Raum. Zudem eignen sich die Geräte hervorragend als Voll- oder Zonenheizung. Beim Einbau in der Zwischendecke integriert sich die Heizung vollständig in die Decke. Durch die Deckenmontage kann der Raum optimal ausgenützt werden, außerdem werden Beschädigungen am Heizgerät vermieden. Erhältlich in den Farben Verkehrsweiß RAL 9016, Nano-Anthrazit RAL 7016 und in der Ausführung LAVA BASIC-DM RAL in sämtlichen RAL-Farben sowie in biszu 6 Leistungen (350-1500 W). Fein strukturierte Oberfläche, Schutzart: IP 21, Oberflächentemperatur: Deckenmontage max. 120 °C / Wandmontage max. 95 °C, Montagetiefe: 52 mm, Prüfzeichen: TÜV, CE konform, Anschlussleitung: 1 m, 3 x 1.5 mm² ohne Stecker und ohne Plug & Play-Anschluss. 230 V.