ETHERMA - ETR40744 Heizmatte, Gussasphalt, 7.20mA2, 0.95x7.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung - sonstige 
- Mit Trägermatte - ja 
- Anschlussspannung - 400...400 V 
- Leistung - 300 W/m² 
- Fixierung des Heizleiters - geklebt 
Packung
- 1 ST 
EAN
9120061398968
Artikelnummer
ETR40744
Herstellernummer
40744
Hersteller
ETR
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
ja
Anschlussspannung:
400...400 V
Leistung:
300 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
7.2 m²
Heizleiterbelastung:
30 W/m
Anschlussleistung:
2169...2169 W
Selbstklebend:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Länge:
7600 mm
Mit Regler:
nein
Breite:
950 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Widerstand:
74 Ohm
Stärke:
7 mm
Mit Bodentemperatursensor:
nein
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
10000 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
ja
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein


