ETHERMA - ETR40735 Heizmatte, Gussasphalt, 7.23mA2, 0.75x9. - 40735

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Mit Trägermatte - ja
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Selbstklebend - nein
Anschlussspannung - 400...400 V
Packung
1 ST
EAN
9120061398876
Artikelnummer
ETR40735
Herstellernummer
40735
Hersteller
ETR
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
nein
Anschlussspannung:
400...400 V
Anschlussleistung:
2169...2169 W
Leistung:
300 W/m²
Heizleiterbelastung:
30 W/m
Widerstand:
74 Ohm
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
10000 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
ja
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein
Fläche:
7.23 m²
Länge:
9600 mm
Breite:
750 mm
Stärke:
7 mm
Mit Regler:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Mit Bodentemperatursensor:
nein


