ETHERMA - ETR40722 Heizmatte, Gussasphalt, 18.86m2, 0.55x34 - 40722

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Mit Trägermatte - ja
Anschlussspannung - 400...400 V
Leistung - 250 W/m²
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Packung
1 ST
EAN
9120061398746
Artikelnummer
ETR40722
Herstellernummer
40722
Hersteller
ETR
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
ja
Anschlussspannung:
400...400 V
Leistung:
250 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
18.86 m²
Anschlussleistung:
4714...4714 W
Breite:
550 mm
Heizleiterbelastung:
25 W/m
Selbstklebend:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Länge:
34300 mm
Mit Regler:
nein
Geeignet für Feuchträume:
ja
Widerstand:
34 Ohm
Stärke:
7 mm
Mit Bodentemperatursensor:
nein
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
10000 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
ja
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein


