ETHERMA - ETR40595 Funk-Raumthermostat mit Uhr, LCD-Anzeige - 40595

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung - 3 V
Anzahl der Kanäle/Zone - 1
Mit Zeitschaltuhr - ja
Max. Spannung der Kontakte - 3 V
Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - ja
Packung
1 ST
EAN
9120061394663
Artikelnummer
ETR40595
Herstellernummer
40595
Hersteller
ETR
Versorgungsspannung:
3 V
Anzahl der Kanäle/Zone:
1
Mit Zeitschaltuhr:
ja
Max. Spannung der Kontakte:
3 V
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
ja
Vernetzbar über Funk (optional):
ja
Anschluss für externe Antenne:
nein
Smart Control:
ja
Geeignet für Heizung:
ja
Empfangsfrequenz:
868 MHz
Geeignet für Kühlen:
nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Breite:
135 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
23 mm


