ETHERMA - ETR40589 Schutzkorb fA1/4r Typ RRU-3000 und RDA-3 - 40589

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Edelstahl
Form - eckig
Länge - 1500 mm
Breite - 242 mm
Höhe - 215 mm
Packung
1 ST
EAN
9120061394625
Artikelnummer
ETR40589
Herstellernummer
40589
Hersteller
ETR
Werkstoff:
Edelstahl
Form:
eckig
Länge:
1500 mm
Breite:
242 mm
Höhe:
215 mm
Farbe:
sonstige
Montageart:
schrauben
Die Schutzkörbe schützen Rippenrohrheizkörper vor mechanischen Schäden, Schmutz und überall dort, wo eine optische Aufwertung erwünscht ist. Die Oberfläche ist aus Edelstahl 1.4301. Schutzkorb für Rippenrohrheizkörper Typ RRU-3000 und RDA-3000.


