ETHERMA - ETR40587 Schutzkorb fA1/4r RRU-1500 und RDA-1500 - 40587

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Edelstahl
Form - eckig
Länge - 900 mm
Breite - 242 mm
Höhe - 215 mm
Packung
1 ST
EAN
9120061394601
Artikelnummer
ETR40587
Herstellernummer
40587
Hersteller
ETR
Werkstoff:
Edelstahl
Form:
eckig
Länge:
900 mm
Breite:
242 mm
Höhe:
215 mm
Farbe:
sonstige
Montageart:
schrauben
Die Schutzkörbe schützen Rippenrohrheizkörper vor mechanischen Schäden, Schmutz und überall dort, wo eine optische Aufwertung erwünscht ist. Die Oberfläche ist aus Edelstahl 1.4301. Schutzkorb für Rippenrohrheizkörper Typ RRU-1500 und RDA-1500.


