ETHERMA - ETR40585 Schutzkorb fA1/4r RRU-500, RDA-250 und R - 40585

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Edelstahl
Form - eckig
Länge - 500 mm
Breite - 242 mm
Höhe - 215 mm
Packung
1 ST
EAN
9120061394588
Artikelnummer
ETR40585
Herstellernummer
40585
Hersteller
ETR
Werkstoff:
Edelstahl
Form:
eckig
Länge:
500 mm
Breite:
242 mm
Höhe:
215 mm
Farbe:
sonstige
Montageart:
schrauben
Die Schutzkörbe schützen Rippenrohrheizkörper vor mechanischen Schäden, Schmutz und überall dort, wo eine optische Aufwertung erwünscht ist. Die Oberfläche ist aus Edelstahl 1.4301. Schutzkorb für Rippenrohrheizkörper Typ RRU-500, RDA-250 und RDA-500.


