ETHERMA - ETR40583 Heizschleife mit Thermostat fA1/4r Metal - 40583

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - 2-adrig
Anwendung - Rohrbegleitheizung
Max. Haltetemperatur - 90 °C
Länge - 42 m
Heizleistung - 10 W/m
Packung
1 ST
EAN
9120061394564
Artikelnummer
ETR40583
Herstellernummer
40583
Hersteller
ETR
Kabeltyp:
2-adrig
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Max. Haltetemperatur:
90 °C
Länge:
42 m
Heizleistung:
10 W/m
Nennspannung:
230 V
Höhe:
8.5 mm
Abschirmung:
Geflecht
Breite:
5.5 mm
Durchmesser:
8.5 mm
Farbe:
blau
Die ICESTOP Heizschleife schützt Rohre vor Eis und in weiterer Folge vor Schäden. Das ICESTOP ist ein steckerfertiges Heizkabel mit einer konstanten Leistung von ca. 10 W/m. Das vergossene Thermostat ist zu 100 % feuchtigkeitsgeschützt und schaltet den Frostschutz bei Temperaturen unter 3 °C ein und ab 9 °C wieder aus. Nur für Metallrohre geeignet. Schutzart: IP X7, Prüfzeichen: FIMKO, CE konform, min. Montagetemperatur: - 15 °C, Abmessung: 5,5 x 8,5 mm, min. Biegeradius: 3 d, Steckeranschlussleitung: 2 m, 230 V.


