Startseite

ETHERMA - ETR40574 Heizschleife mit Thermostat fA1/4r Metal - 40574

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR40574 Heizschleife mit Thermostat fA1/4r Metal

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - 2-adrig

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Haltetemperatur - 90 °C

  • Heizleistung - 10 W/m

  • Abschirmung - Geflecht

Packung

  • 1 ST

EAN

9120061394472

Artikelnummer

ETR40574

Herstellernummer

40574

Hersteller

ETR

Kabeltyp:

2-adrig

Nennspannung:

230 V

Max. Haltetemperatur:

90 °C

Heizleistung:

10 W/m

Abschirmung:

Geflecht

Durchmesser:

8.5 mm

Höhe:

8.5 mm

Breite:

5.5 mm

Länge:

8 m

Farbe:

blau

Anwendung:

Rohrbegleitheizung

Die ICESTOP Heizschleife schützt Rohre vor Eis und in weiterer Folge vor Schäden. Das ICESTOP ist ein steckerfertiges Heizkabel mit einer konstanten Leistung von ca. 10 W/m. Das vergossene Thermostat ist zu 100 % feuchtigkeitsgeschützt und schaltet den Frostschutz bei Temperaturen unter 3 °C ein und ab 9 °C wieder aus. Nur für Metallrohre geeignet. Schutzart: IP X7, Prüfzeichen: FIMKO, CE konform, min. Montagetemperatur: - 15 °C, Abmessung: 5,5 x 8,5 mm, min. Biegeradius: 3 d, Steckeranschlussleitung: 2 m, 230 V.