ETHERMA - ETR40551 Heizband f RBH 10 W/m bei 10A^C 230V bis - 40551

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Max. Haltetemperatur - 65 °C
Heizleistung - 10 W/m
Abschirmung - Geflecht
Durchmesser - 0 mm
Packung
1 M
EAN
9120061394243
Artikelnummer
ETR40551
Herstellernummer
40551
Hersteller
ETR
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Heizleistung:
10 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
5.5 mm
Breite:
8 mm
Länge:
1 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Das selbstregulierendes Heizband eTRACE-10 ist für den Einsatz in Industrie und Haustechnik geeignet. Die Anwendungen reichen vom Frostschutz bis zur Temperaturhaltung an Rohren und Behältern. Die Versorgungsleiter sind aus Kupfer vernickelt. Außerdem ist das Heizband feuchtigkeitsgeschützt und UV-beständig. Es kann einfach auf die gewünschte Länge zurechtgeschnitten und sofort eingesetzt werden. Nennleistung 10 W/m bei 10 °C, max Umgebungstemperatur: 65 °C ausgeschaltet und 65 °C eingeschaltet, min. Verlegetemperatur: -45 °C, min. Biegeradius: 25 mm, Prüfzeichen: NEMKO, CE konform.