ETHERMA - ETR40543 Elektrischer BadheizkArper, weiA, 800W - 40543

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Heizkörper - gerade
Kollektorart - rechts
Mit Konsole - nein
Schwenkbar - nein
Form des Stahlungsrohres - rechteckig
Packung
1 ST
EAN
9120061394069
Artikelnummer
ETR40543
Herstellernummer
40543
Hersteller
ETR
Ausführung Heizkörper:
gerade
Kollektorart:
rechts
Mit Konsole:
nein
Schwenkbar:
nein
Form des Stahlungsrohres:
rechteckig
Werkstoff:
Stahl
Mit Lüfter:
nein
Max. Leistungsaufnahme elektrische Heizung:
800 W
Versorgungsspannung:
230...230 V
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...50 Hz
Position Bedienpanel:
sonstige
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Leistungsregelung:
elektronisch
Mit Zeitschaltuhr:
nein
Farbe:
weiß
Glanzgrad:
glänzend
Breite:
630 mm
Höhe:
1190 mm
Tiefe:
85 mm
Gewicht:
14 kg
Schutzart (IP):
IPX4
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Digitalanzeige:
nein
Busfähig:
nein
Programmierbar:
ja
Lernfähig:
nein
Verbrauchsanzeige:
nein
Bedienung über App:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
ja