Startseite

ETHERMA - ETR40540 Elektrischer BadheizkArper, weiAŸ, 400W - 40540

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR40540 Elektrischer BadheizkArper, weiAŸ, 400W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Heizkörper - gerade

  • Kollektorart - rechts

  • Schwenkbar - nein

  • Max. Leistungsaufnahme elektrische Heizung - 400 W

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

9120061394038

Artikelnummer

ETR40540

Herstellernummer

40540

Hersteller

ETR

Ausführung Heizkörper:

gerade

Kollektorart:

rechts

Schwenkbar:

nein

Max. Leistungsaufnahme elektrische Heizung:

400 W

Farbe:

weiß

Form des Stahlungsrohres:

rechteckig

Mit Lüfter:

nein

Mit Konsole:

nein

Werkstoff:

Stahl

Breite:

530 mm

Höhe:

780 mm

Tiefe:

85 mm

Position Bedienpanel:

sonstige

Versorgungsspannung:

230...230 V

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

ja

Gewicht:

8 kg

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Mit Fernbedienung:

nein

Digitalanzeige:

nein

Leistungsregelung:

elektronisch

Programmierbar:

ja

Mit Zeitschaltuhr:

nein

Glanzgrad:

glänzend

Busfähig:

nein

Lernfähig:

nein

Verbrauchsanzeige:

nein

Bedienung über App:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Der Badheizkörper BHK dient zur Erwärmung von Bädern und Handtüchern. Der Heizkörper in formschöner Ausführung, ohne sichtbare Schweißnähte, ist frostsicher bis -20 °C und mit Wärmeträgerflüssigkeit gefüllt. Der Thermostat regelt die Oberfläche des Heizkörper in 2 Stufen (45 °C und 60 °C). Das Gerät besitzt einen Ein-/Aus-Schalter mit LED-Anzeige sowie eine 2 Stunden-Timerfunktion. Optional ist die Funksteuerung BHK-TH erhältlich für Wochen- und Tagesprogramm sowie Temperatursturzerkennung - wodurch er Ökodesign-Richtlinien konform wird. Gerätetiefe: 85 mm, Schutzart: IP X5 Schutzklasse I, Farbe: Verkehrsweiß RAL 9016, Steckeranschlussleitung: 1.5 m rechts, CE konform.