Startseite

ETHERMA - ETR40531 RippenrohrheizkArper ohne Regelung, 1kW - 40531

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR40531 RippenrohrheizkArper ohne Regelung, 1kW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leistung - 1000 W

  • Spannung - 230...230 V

  • Rippen-Durchmesser - 120 mm

  • Automatischer Temperaturregler - nein

  • Niedrige Oberflächentemperatur - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9120061394090

Artikelnummer

ETR40531

Herstellernummer

40531

Hersteller

ETR

Leistung:

1000 W

Spannung:

230...230 V

Rippen-Durchmesser:

120 mm

Automatischer Temperaturregler:

nein

Niedrige Oberflächentemperatur:

nein

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Höhe:

184 mm

Breite:

120 mm

Länge:

700 mm

Explosionsgeschützt:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:

ohne

Zur Beheizung von feuchten Räumen, wie z.B. Gewächshäuser, Schutz empfindlicher Anlagen vor Frost, Heizung in rauen Betriebsumgebungen, wie z.B. Pumpstationen, Krankabinen, Bauwagen und Meisterbüros in Werkshallen. Optimale Wärmeabgabe durch große Oberfläche der Faltrippen. Der eingebaute Heizeinsatz aus technischer Keramik sorgt für eine gute Wärmeverteilung. Robuster Heizkörper aus Edelstahl, Werkstoff 1.4512, alle Teile rostfrei, alle Montagestellen staub- und wasserdicht, für Wand- und Bodenmontage. Ohne Regelung, Oberflächentemperatur: max. 185 °C, CE konform, Prüfzeichen: KEMA-KEUR, Schutzart: IP 66/67, Anschluss: Festverdrahtung oder Stecker.