Startseite

ETHERMA - ETR40515 Wandkonvektor mit Thermostat, weiAŸ, 58x - 40515

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR40515 Wandkonvektor mit Thermostat, weiAŸ, 58x

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - auf Wand

  • Heizleistung - 1500 W

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Leistungsregelung - elektronisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

11.292 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9120061393482

Artikelnummer

ETR40515

Herstellernummer

40515

Hersteller

ETR

Montageart:

auf Wand

Heizleistung:

1500 W

Ausführung:

sonstige

Farbe:

weiß

Leistungsregelung:

elektronisch

Material Front:

Stahl

Gitterausführung:

Lamellen

Werkstoff des Heizelements:

Stahl

Mit Lüfter:

nein

Versorgungsspannung:

230...230 V

Abluft:

vorne

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...50 Hz

Länge des Anschlusskabels:

0.9 m

Elektrischer Anschluss:

sonstige

Temperatureinstellung:

7...27 °C

Breite:

580 mm

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Höhe:

440 mm

Position Bedienpanel:

Oberseite

Mit Zeitschaltuhr:

ja

Frostschutzschaltung:

ja

Tiefe:

105 mm

Gewicht:

5.6 kg

Schutzart (IP):

IP24

Programmierbar:

ja

Digitalanzeige:

ja

Bedienung über App:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Präsenzmelder:

nein

Anzahl der Schaltstellungen:

4

Mit Überhitzungsschutz:

ja

Schaltdifferenz der Temperatur:

0.1 °C

Verbrauchsanzeige:

nein

Lernfähig:

ja

Offenes-Fenster-Erkennung:

ja

Busfähig:

nein

Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire):

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Der Konvektor Serena eco ist eine elektrische Direktheizung zur schnellen Erwärmung von Wohnräumen wie z. B. Keller, Toiletten, Schlafzimmer, Bäder und auch Hobbyräume. Die Ausführung ist auch für Bäder geeignet, da die Geräte alle spritzwassergeschützt sind. Durch das speziell geformte Luftaustrittsgitter wird die erwärmte Luft gleichmäßig abgegeben und erzeugt so eine natürliche Raumkonvektion. Das elektronische Thermostat sorgt für eine genaue Raumtemperaturmessung und die Einstellung der 4 Betriebsmodi: Komfort, Absenkung, Frostschutz und Aus. Das Thermostat kann mittels Wochenprogramm an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Ebenso optimiert die Temperatursturzerkennung die Nutzung des Heizgerätes, das somit die Ökodesign-Richtlinie LOT 20erfüllt. Spannung: 230 V, Leistung: 500-2000 W, Anschlussleitung: 0.9 m, 2-polig Steuerleitung, Regelbereich: 7-27 °C, Schutzart: IP 24, Schutzklasse: II, Farbe: Verkehrsweiß RAL9016, CE konform.