Startseite

ETHERMA - ETR39680 Heizmatte unter Laminat, 5.0mA2, 50x1000 - 39680

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR39680 Heizmatte unter Laminat, 5.0mA2, 50x1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Heizfolie

  • Mit Trägermatte - ja

  • Anschlussspannung - 230...230 V

  • Leistung - 120 W/m²

  • Fixierung des Heizleiters - geklebt

Packung

  • 1 ST

EAN

9120061391433

Artikelnummer

ETR39680

Herstellernummer

39680

Hersteller

ETR

Ausführung:

Heizfolie

Mit Trägermatte:

ja

Anschlussspannung:

230...230 V

Leistung:

120 W/m²

Fixierung des Heizleiters:

geklebt

Fläche:

5 m²

Anschlussleistung:

600...600 W

Breite:

500 mm

Heizleiterbelastung:

6 W/m

Selbstklebend:

nein

Mit Raumthermostat:

nein

Länge:

10000 mm

Mit Regler:

nein

Geeignet für Feuchträume:

ja

Widerstand:

88 Ohm

Stärke:

1 mm

Mit Bodentemperatursensor:

nein

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

5000 mm

Geeignet als Freiflächenheizung:

nein

Geeignet als Dachflächenheizung:

nein

Die Laminotherm Heizmatte LM ist eine werkseitig konfektionierte Heizmatte zur Temperierung von Parkett-, Laminat-, und Korkböden und auch zur Beheizung von gut isolierten Räumen. Das Heizsystem wird schwimmend verlegt. Das verstärkte Aluminiumgewebe garantiert eine optimale Wärmeverteilung und verhindert die Bildung von Hot Spots. Die Heizmatte ist elektrosmogarm, durch den 1,3 mm dünnen Aufbau und dank Dipol-Ausführung sehr einfach zu verlegen. Die Laminotherm Heizmatte ist in der Leistung 120 W/m² erhältlich. Nenntemperatur: 90 °C, Schutzmaßnahme: FI, Schutzschaltung 30 mA, Isolierung Heizleiter: PFA, Stärke Aluminiumgewebe: 1 mm, Systemaufbau: nach IEC 60335, CE konform, Prüfzeichen: SEMCO, Schutzart: IP X7, zur Verwendung in trockenen Räumen, Anschlussleitung: 5 m, 2x1.0 mm² Schutzgeflecht.